15,42 €/ Unitéhors TVA
18,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 27.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Vitesse de référence | 10400 rpm |
Limite de fatigue | 0.95 kN |
Vitesse limite | 11700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.284 kg |
Poids | 0.626 lb |