Eriks
FAG

FAG 6206-C-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:12624244
  • Fabricant:4012802609653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

11,75 €/ Unitéhors TVA

14,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA14
Charge dynamique
22 kN
Charge statique
11.3 kN
Vitesse de référence
13400 rpm
Limite de fatigue
0.77 kN
Vitesse limite
15100 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.192 kg
Poids
0.423 lb
Alternatives

9,60 €/ Unitéhors TVA

11,62 €TVA incluse

180 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026