9,89 €/ Unitéhors TVA
11,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 15.9 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Limite de fatigue | 0.53 kN |
Vitesse limite | 12200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.125 kg |
Poids | 0.276 lb |
da_min | 30.6 mm |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 25 mm |
D1 | 44.06 mm |
d1 | 32.94 mm |
D2 | 46.01 mm |
d2 | 31.61 mm |
Da_max | 46.4 mm |
ra | 1 mm |