8,52 €/ Unitéhors TVA
10,31 €TVA incluse
122 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 14.7 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Limite de fatigue | 0.455 kN |
Vitesse limite | 14500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.103 kg |
Poids | 0.227 lb |
6,82 €/ Unitéhors TVA
8,25 €TVA incluse
1967 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026