Eriks
FAG

FAG 6202-C-C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:14181051
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Ajouter à la liste

5,24 €/ Unitéhors TVA

6,34 €TVA incluse

Vendu par: 220Commande minimum: 220

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
8.9 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
21900 rpm
Limite de fatigue
0.26 kN
Vitesse limite
33000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.041 kg
Poids
0.09 lb
Alternatives

4,45 €/ Unitéhors TVA

5,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026