5,71 €/ Unitéhors TVA
6,91 €TVA incluse
213 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 8.9 kN |
Charge statique | 3.75 kN |
Vitesse de référence | 21900 rpm |
Limite de fatigue | 0.26 kN |
Vitesse limite | 28000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.044 kg |
Poids | 0.097 lb |
da_min | 19.2 mm |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |
D1 | 29 mm |
d1 | 21.06 mm |
D2 | 30.92 mm |
d2 | 20.08 mm |
Da_max | 30.8 mm |
ra | 0.6 mm |
4,56 €/ Unitéhors TVA
5,52 €TVA incluse
482 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026