Eriks
FAG

FAG 6202-C-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832758
  • Fabricant:4012802361100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Construction interne modifiée génération C.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

5,71 €/ Unitéhors TVA

6,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
P6
Lubrification
GA14
Charge dynamique
8.9 kN
Charge statique
3.75 kN
Vitesse de référence
21900 rpm
Limite de fatigue
0.26 kN
Vitesse limite
28000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.044 kg
da_min
19.2 mm
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm
D1
29 mm
d1
21.06 mm
D2
30.92 mm
d2
20.08 mm
Da_max
30.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

4,80 €/ Unitéhors TVA

5,81 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026