6,00 €/ Unitéhors TVA
7,26 €TVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 8 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Limite de fatigue | 0.213 kN |
Vitesse limite | 22500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.036 kg |
Poids | 0.079 lb |
da_min | 16.2 mm |
B | 10 mm |
D | 32 mm |
d | 12 mm |
D1 | 26 mm |
d1 | 18.31 mm |
D2 | 27.92 mm |
d2 | 17.34 mm |
Da_max | 27.8 mm |
ra | 0.6 mm |