5,88 €/ Unitéhors TVA
7,11 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | GA14 |
Charge dynamique | 7 kN |
Charge statique | 2.6 kN |
Limite de fatigue | 0.181 kN |
Vitesse limite | 26000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.029 kg |
da_min | 14.2 mm |
B | 9 mm |
D | 30 mm |
d | 10 mm |
D1 | 23.89 mm |
d1 | 16.11 mm |
D2 | 25.64 mm |
d2 | 15.14 mm |
Da_max | 25.8 mm |
ra | 0.6 mm |
4,58 €/ Unitéhors TVA
5,54 €TVA incluse
486 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026