9 575,78 €/ Unitéhors TVA
11 586,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 440 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 74 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 390 kN |
Charge statique | 670 kN |
Vitesse de référence | 1250 rpm |
Limite de fatigue | 17.3 kN |
Vitesse limite | 1780 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 62.1 kg |
Poids | 136.907 lb |