Eriks
FAG

FAG 61934-MA, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 170 mm ID, 230 mm OD, 28 mm WD, Cage en laiton

  • ERIKS:14180051
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Ajouter à la liste

1 206,53 €/ Unitéhors TVA

1 459,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
109 kN
Charge statique
114 kN
Vitesse de référence
3150 rpm
Limite de fatigue
4.75 kN
Vitesse limite
4950 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.342 kg
Poids
7.368 lb