Eriks
FAG

FAG 61910-2RSR, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 50 mm ID, 72 mm OD, 12 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12626909
  • Fabricant:4054364196004
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

53,93 €/ Unitéhors TVA

65,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
619..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
15.4 kN
Charge statique
11.7 kN
Limite de fatigue
0.7 kN
Vitesse limite
4700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.13 kg
Poids
0.287 lb
da_min
53.2 mm
B
12 mm
D
72 mm
d
50 mm
D1
65.24 mm
d1
56.9 mm
D2
67.3 mm
Da_max
68.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

84,92 €/ Unitéhors TVA

102,75 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026