50,10 €/ Unitéhors TVA
60,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 619..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 15 kN |
Charge statique | 10.9 kN |
Limite de fatigue | 0.65 kN |
Vitesse limite | 5100 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.13 kg |
Poids | 0.287 lb |
da_min | 48.2 mm |
B | 12 mm |
D | 68 mm |
d | 45 mm |
D1 | 60.74 mm |
d1 | 52.4 mm |
D2 | 62.8 mm |
Da_max | 64.8 mm |
ra | 0.6 mm |
78,87 €/ Unitéhors TVA
95,43 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026