1 780,31 €/ Unitéhors TVA
2 154,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 100 kN |
Charge statique | 124 kN |
Vitesse de référence | 2260 rpm |
Limite de fatigue | 4.5 kN |
Vitesse limite | 3750 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 4.76 kg |
Poids | 10.494 lb |