Eriks
FAG

FAG 6034, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 170 mm ID, 260 mm OD, 42 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667553
  • Fabricant:4012801201926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

629,02 €/ Unitéhors TVA

761,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
42 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
179 kN
Charge statique
172 kN
Vitesse de référence
3550 rpm
Limite de fatigue
7.6 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
7.1 kg
Poids
15.653 lb