336,36 €/ Unitéhors TVA
407,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 117 kN |
Charge statique | 109 kN |
Vitesse de référence | 4050 rpm |
Limite de fatigue | 5.1 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 3.56 kg |
Poids | 7.848 lb |
da_min | 148.8 mm |
B | 33 mm |
D | 210 mm |
d | 140 mm |
D1 | 187.54 mm |
d1 | 161.85 mm |
D2 | 191.28 mm |
Da_max | 201.2 mm |
ra | 2 mm |