Eriks
FAG

FAG 6026-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 130 mm ID, 200 mm OD, 33 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832482
  • Fabricant:4012801275439
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

282,51 €/ Unitéhors TVA

341,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
113 kN
Charge statique
101 kN
Vitesse de référence
4350 rpm
Limite de fatigue
5 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.33 kg
Poids
7.341 lb
da_min
138.8 mm
B
33 mm
D
200 mm
d
130 mm
D1
177.92 mm
d1
152.85 mm
D2
182.08 mm
Da_max
191.2 mm
ra
2 mm