Eriks
FAG

FAG 6024, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 120 mm ID, 180 mm OD, 28 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667544
  • Fabricant:4012801201742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

189,63 €/ Unitéhors TVA

229,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing