Eriks
FAG

FAG 6019-M-C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 95 mm ID, 145 mm OD, 24 mm WD, Cage en laiton

  • ERIKS:11832463
  • Fabricant:4012801274791
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

233,35 €/ Unitéhors TVA

282,35 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing