Eriks
FAG

FAG 6018, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 90 mm ID, 140 mm OD, 24 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667532
  • Fabricant:4012801201629
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

87,56 €/ Unitéhors TVA

105,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

77,67 €/ Unitéhors TVA

93,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026