113,79 €/ Unitéhors TVA
137,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 24 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 62 kN |
Charge statique | 49.5 kN |
Limite de fatigue | 3 kN |
Vitesse limite | 2500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.21 kg |
Poids | 2.668 lb |
100,97 €/ Unitéhors TVA
122,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026