84,75 €/ Unitéhors TVA
102,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 53 kN |
Charge statique | 43 kN |
Vitesse de référence | 5800 rpm |
Limite de fatigue | 2.5 kN |
Vitesse limite | 6100 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.94 kg |
Poids | 2.072 lb |
75,15 €/ Unitéhors TVA
90,93 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026