Eriks
FAG

FAG 6016-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 80 mm ID, 125 mm OD, 22 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832451
  • Fabricant:4012801201537
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

75,70 €/ Unitéhors TVA

91,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
40 kN
Vitesse de référence
6100 rpm
Limite de fatigue
2.41 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.893 kg
Poids
1.969 lb
da_min
86 mm
B
22 mm
D
125 mm
d
80 mm
D1
110.98 mm
d1
93.7 mm
D2
113.7 mm
Da_max
119 mm
ra
1 mm
Alternatives

64,71 €/ Unitéhors TVA

78,30 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026