62,35 €/ Unitéhors TVA
75,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 42 kN |
Charge statique | 33.5 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Limite de fatigue | 2.02 kN |
Vitesse limite | 6900 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.676 kg |
Poids | 1.49 lb |
53,31 €/ Unitéhors TVA
64,51 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026