Eriks
FAG

FAG 6015-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832446
  • Fabricant:4012801163972
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

62,35 €/ Unitéhors TVA

75,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
42 kN
Charge statique
33.5 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Limite de fatigue
2.02 kN
Vitesse limite
6900 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.676 kg
Poids
1.49 lb
da_min
81 mm
B
20 mm
D
115 mm
d
75 mm
D1
102.58 mm
d1
88.05 mm
D2
105.34 mm
Da_max
109 mm
ra
1 mm
Alternatives

53,31 €/ Unitéhors TVA

64,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026