Eriks
FAG

FAG 6013-M-C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Cage en laiton

  • ERIKS:12624079
  • Fabricant:4012801273756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

293,69 €/ Unitéhors TVA

355,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing