25,81 €/ Unitéhors TVA
31,23 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 22 kN |
Charge statique | 15.8 kN |
Limite de fatigue | 0.8 kN |
Vitesse limite | 4450 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.262 kg |
Poids | 0.578 lb |
22,80 €/ Unitéhors TVA
27,59 €TVA incluse
194 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026