Eriks
FAG

FAG 6009-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667342
  • Fabricant:4012801068253
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

19,74 €/ Unitéhors TVA

23,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
21.2 kN
Charge statique
14.4 kN
Vitesse de référence
9700 rpm
Limite de fatigue
0.75 kN
Vitesse limite
11200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.241 kg
Poids
0.531 lb
Alternatives

17,38 €/ Unitéhors TVA

21,03 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026