15,14 €/ Unitéhors TVA
18,32 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 17.8 kN |
Charge statique | 11.5 kN |
Vitesse de référence | 10600 rpm |
Limite de fatigue | 0.6 kN |
Vitesse limite | 12400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.189 kg |
Poids | 0.417 lb |
13,40 €/ Unitéhors TVA
16,21 €TVA incluse
310 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026