Eriks
FAG

FAG 3005, Roulement à contact oblique, 25 Deg, 25 mm ID, 47 mm OD, Acier Cage

  • ERIKS:14176969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

42,63 €/ Unitéhors TVA

51,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
30
Type
Angular contact bearing
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
15.2 kN
Charge statique
10.9 kN
Vitesse de référence
11100 rpm
Vitesse limite
15900 rpm
Poids
0.102 kg
Avec joint d'étenchéité
Non