Eriks
FAG

FAG 3001, Roulement à contact oblique, 25 Deg, 12 mm ID, 28 mm OD, Acier Cage

  • ERIKS:14176911
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

39,31 €/ Unitéhors TVA

47,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
30
Type
Angular contact bearing
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
6.1 kN
Charge statique
3.7 kN
Vitesse de référence
19300 rpm
Vitesse limite
29500 rpm
Poids
0.032 kg
Avec joint d'étenchéité
Non