Eriks
FAG

FAG 2322-M-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 110 mm ID, 240 mm OD, 80 mm WD

  • ERIKS:14177955
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 747,65 €/ Unitéhors TVA

3 324,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
221 kN
Charge statique
95 kN
Vitesse de référence
3900 rpm
Vitesse limite
3850 rpm