2 747,65 €/ Unitéhors TVA
3 324,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 221 kN |
Charge statique | 95 kN |
Vitesse de référence | 3900 rpm |
Vitesse limite | 3850 rpm |