Eriks
FAG

FAG 2320-M-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 100 mm ID, 215 mm OD, 73 mm WD

  • ERIKS:23712854
  • Fabricant:4012801486675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 043,31 €/ Unitéhors TVA

2 472,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
73 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
196 kN
Charge statique
79 kN
Vitesse de référence
4350 rpm
Vitesse limite
4300 rpm