Eriks
FAG

FAG 2319-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 95 mm ID, 200 mm OD, 67 mm WD

  • ERIKS:12626886
  • Fabricant:4012801486545
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 405,70 €/ Unitéhors TVA

1 700,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
167 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
4750 rpm
Vitesse limite
4800 rpm