843,73 €/ Unitéhors TVA
1 020,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 58 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 139 kN |
Charge statique | 48.5 kN |
Vitesse de référence | 5400 rpm |
Vitesse limite | 5700 rpm |
540,40 €/ Unitéhors TVA
653,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026