Eriks
FAG

FAG 2314-M-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 70 mm ID, 150 mm OD, 51 mm WD

  • ERIKS:14177503
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

812,57 €/ Unitéhors TVA

983,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
51 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
112 kN
Charge statique
37.5 kN
Vitesse de référence
5800 rpm
Vitesse limite
6600 rpm