Eriks
FAG

FAG 2310-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 50 mm ID, 110 mm OD, 40 mm WD

  • ERIKS:13560804
  • Fabricant:4012801191753
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

380,32 €/ Unitéhors TVA

460,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
20.2 kN
Vitesse de référence
7600 rpm
Vitesse limite
9400 rpm