Eriks
FAG

FAG 2309-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:13560803
  • Fabricant:4012801191708
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

327,69 €/ Unitéhors TVA

396,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
55 kN
Charge statique
16.6 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
10500 rpm
Alternatives

278,77 €/ Unitéhors TVA

337,31 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026