Eriks
FAG

FAG 2309-K-2RS-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:14180044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

147,54 €/ Unitéhors TVA

178,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
38.5 kN
Charge statique
12.7 kN
Vitesse limite
4550 rpm