199,43 €/ Unitéhors TVA
241,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 27 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 8.8 kN |
Vitesse de référence | 10400 rpm |
Vitesse limite | 15300 rpm |
199,41 €/ Unitéhors TVA
241,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026