Eriks
FAG

FAG 2305-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 25 mm ID, 62 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:13560801
  • Fabricant:4012801483636
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

166,07 €/ Unitéhors TVA

200,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
25 kN
Charge statique
6.6 kN
Vitesse de référence
11900 rpm
Vitesse limite
18300 rpm
Alternatives

162,25 €/ Unitéhors TVA

196,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026