59,32 €/ Unitéhors TVA
71,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 23 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 21 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | PN |
Charge dynamique | 12.7 kN |
Charge statique | 3.35 kN |
Vitesse limite | 9400 rpm |
56,39 €/ Unitéhors TVA
68,23 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026