Eriks
FAG

FAG 2302-TVH-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 15 mm ID, 42 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:13560799
  • Fabricant:4026677204325
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

47,98 €/ Unitéhors TVA

58,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
17 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
17.4 kN
Charge statique
3.85 kN
Vitesse de référence
15600 rpm
Vitesse limite
17200 rpm