Eriks
FAG

FAG 2302-2RS-TVH, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 15 mm ID, 42 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:11831975
  • Fabricant:4012801161053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

57,60 €/ Unitéhors TVA

69,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
23
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
17 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
9.8 kN
Charge statique
2.28 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Alternatives

51,55 €/ Unitéhors TVA

62,38 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026