Eriks
FAG

FAG 22220-E1-XL-K-C3, Roulement à rotule sur rouleaux, 100 mm ID, 180 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:11831879
  • Fabricant:4026677809193
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

367,15 €/ Unitéhors TVA

444,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
475 kN
Charge dynamique
430 kN
Vitesse limite
4550 rpm
Vitesse de référence
3150 rpm
Limite de fatigue
53 kN
Poids
4.86 kg
Poids
10.714 lb
Alternatives

314,74 €/ Unitéhors TVA

380,84 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026