Eriks
FAG

FAG 2222-K-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 110 mm ID, 200 mm OD, 53 mm WD

  • ERIKS:13243472
  • Fabricant:4026677238733
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

913,42 €/ Unitéhors TVA

1 105,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
4700 rpm
Vitesse limite
5000 rpm