Eriks
FAG

FAG 22211-E1-XL-K-C3, Roulement à rotule sur rouleaux, 55 mm ID, 100 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:11831845
  • Fabricant:4026677804976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

104,25 €/ Unitéhors TVA

126,14 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
130 kN
Charge dynamique
129 kN
Vitesse limite
9000 rpm
Vitesse de référence
4650 rpm
Limite de fatigue
17.7 kN
Poids
0.805 kg
Poids
1.775 lb
Alternatives

92,60 €/ Unitéhors TVA

112,05 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026