Eriks
FAG

FAG 2220-M, Roulements à billes auto adjustable, Alésage cylindrique, 100 mm ID, 180 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:11668911
  • Fabricant:4012801478939
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

702,85 €/ Unitéhors TVA

850,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
98 kN
Charge statique
40.5 kN
Vitesse de référence
4900 rpm
Vitesse limite
5700 rpm
Alternatives

625,76 €/ Unitéhors TVA

757,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026