Eriks
FAG

FAG 2219-K-M-C3, Roulements à billes auto adjustable, Alésage conique, 95 mm ID, 170 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:12626873
  • Fabricant:4012801478472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

595,35 €/ Unitéhors TVA

720,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
22
Type
Self-aligning ball bearing
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage conique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
PN
Charge dynamique
84 kN
Charge statique
34.5 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
6100 rpm
Alternatives

635,32 €/ Unitéhors TVA

768,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026